Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Глубина отверстия (h 1)
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Длина анкера (l)
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red)
Анкер клиновый W-FAZ/S
Анкер клиновый W-FAZ/S - фото №1

Анкер клиновый W-FAZ/S

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Анкер клиновый W-FAZ/S

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5928252020
В наличии
1 шт
58.5 грн29.3 грн
5928210020
В наличии
1 шт
45.5 грн
5928212030
В наличии
1 шт
79.6 грн39.8 грн
5928212050
В наличии
1 шт
81.2 грн40.6 грн
5928208015
Нет в наличии
1 шт
5928210030
В наличии
1 шт
47.1 грн23.6 грн
5928210050
В наличии
1 шт
56.8 грн28.4 грн
5928210075
В наличии
1 шт
69.8 грн34.9 грн
5928210100
В наличии
1 шт
79.6 грн39.8 грн
0904521005
В наличии
1 шт
89.3 грн44.7 грн
5928251010
В наличии
1 шт
35.7 грн17.9 грн
5928210010
В наличии
1 шт
37.3 грн
5928210015
В наличии
1 шт
40.6 грн20.3 грн
5928212015
В наличии
1 шт
61.7 грн30.9 грн
5928212020
В наличии
1 шт
69.8 грн34.9 грн
5928212065
В наличии
1 шт
89.3 грн44.7 грн
5928212085
В наличии
1 шт
105.5 грн52.8 грн
5928212105
В наличии
1 шт
121.8 грн60.9 грн
0904521217
В наличии
1 шт
129.9 грн65 грн
0904521218
В наличии
1 шт
138 грн69 грн
0904521219
В наличии
1 шт
146.1 грн73.1 грн
5928216005
В наличии
1 шт
129.1 грн64.6 грн
5928216015
В наличии
1 шт
131.5 грн65.8 грн
5928216025
В наличии
1 шт
136.4 грн68.2 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация