Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x200мм 105-125мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x200мм 105-125мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x200мм 105-125мм
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5928212105
В наличии

Цена:
121.78 грн/шт 60.89 грн/шт

Анкер клиновый W-FAZ/S M12x200мм 105-125мм

Номер товара 5928212105

121.78 грн 60.89 грн Без НДС: 50.74 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера

Для сухих внутренних помещений

Глубина отверстия (h 1) 90 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 70 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 14 мм
Длина анкера (l) 200 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкер 125 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M12
Момент затяжки (T inst) 45 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 19 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 70 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 50 мм

Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Для средних и высоких нагрузок
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки
W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте