Способы доставки
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Для сухих внутренних помещений
Глубина отверстия (h 1) | 90 мм |
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 70 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Длина анкера (l) | 145 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкер | 70 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Момент затяжки (T inst) | 45 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер ключа | 19 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix) | 50 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 70 мм |
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 50 мм |