- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры клиновые, растянутая зона
- Анкеры клиновые
- Анкер клиновый W-FAZ/S
- Анкер клиновый W-FAZ/S M10x90мм 10-30мм
Способы доставки
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Для сухих внутренних помещений
Глубина отверстия (h 1) | 75 мм |
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) | 55 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
Длина анкера (l) | 90 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкер | 30 мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Момент затяжки (T inst) | 25 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер ключа | 17 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 60 мм |
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) | 40 мм |