Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний привод (s1)
Высота головки винта (k1)
Длина (l1)
Класс продукта
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.
ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр. - фото №1

ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 17

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0055870
В наличии
100 шт
13.8 грн8.1 грн
005516100
В наличии
25 шт
64.8 грн35.9 грн
00551650
В наличии
50 шт
43.2 грн34.9 грн
00552060
В наличии
25 шт
69 грн60 грн
0055410
Нет в наличии
100 шт
0055630
В наличии
143 шт
3.8 грн2 грн
00551670
В наличии
25 шт
55.2 грн30.3 грн
0055670
В наличии
100 шт
15 грн8.9 грн
00552480
В наличии
25 шт
121.5 грн39.7 грн
0055830
В наличии
200 шт
7.4 грн3.1 грн
00558100
В наличии
25 шт
26.4 грн15.8 грн
0055635
В наличии
100 шт
8.2 грн2.2 грн
0055840
В наличии
150 шт
11 грн4.6 грн
00551690
В наличии
25 шт
50.8 грн16.2 грн
0055850
Нет в наличии
200 шт
00551660
В наличии
25 шт
52.4 грн45.6 грн
00552460
В наличии
25 шт
96 грн45 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация