Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN933-8.8-SW13-M8X50

Номер товара 0055850
В наличии
Цена:
11.94 грн/шт

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Номер товара 0055850

11.94 грн Без НДС: 9.95 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW13
Высота головки винта (k1) 5,3 мм
Длина (l1) 50 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв