Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50
БОЛТ-DIN933-8.8-SW24-M16X50

Номер товара 00551650
В наличии
Цена:
32.1 грн/шт

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50

Номер товара 00551650

32.1 грн Без НДС: 26.8 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия

Примечание

ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.

Внешний привод (s1) SW24
Высота головки винта (k1) 10 мм
Длина (l1) 50 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы ISO 4017
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв