Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лента электроизоляционная

Топ покупаемых товаров

Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
(арт. 1985101)

Безопасная изоляция и маркировка при электрическом монтаже. Огнестойкая Устойчивая к разрывам и ст..

27.3 грн/шт
В наличии
Лента электроизоляционная
Лента электроизоляционная
(арт. 0985101)

Надежная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования. Проверено VDE в соответст..

38.2 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента PVC, белая, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, белая, 18мм/10м
(арт. 1985102)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5. Для изоляции электрических проводов Мягкий материал ..

27.3 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
(арт. 1985105)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5. Для изоляции электрических проводов Мягкий материал ..

27.3 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/10м
(арт. 1985103)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5. Для изоляции электрических проводов Мягкий материал ..

27.3 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента PVC желто-зеленая 18мм/10м
Изоляционная лента PVC желто-зеленая 18мм/10м
(арт. 1985109)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5. Для изоляции электрических проводов Мягкий материал ..

27.3 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
(арт. 19851051)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.   Для изоляции электрических проводов М..

52.5 грн/шт
В наличии
Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
(арт. 1985077120)

Отличные изолирующие свойства и водостойкость. Высокая эластичность Напряжение пробоя 20 кВ/мм²..

171.7 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЛента электроизоляционная
⭐ Количество товаров в наличии17
⭐ Самый дешевый товар19.1 грн
⭐ Самый дорогой товар142.8 грн