- Назад
- Главная
- Технико-химические товары
- Лента клейкая
- Лента клейкая, изоляция
- Лента электроизоляционная
- Лента электроизоляционная
- Лента электроизоляционная
20 грн/шт 18 грн/шт
Безопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
Гарантия безопасности использования
Диэлектрическая прочность до 9 кВ
Огнестойкая
Безопасное и простое применение
Устойчива к разрывам и старению
Высокая гибкость и адгезионная прочность
Неизменные свойства материала даже при изменении температуры
Высокая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Длина | 10 м |
Термостойкость, макс. | 90 °C |
Термостойкость, мин. | 0 °C |
Толщина | 0,15 мм |
Химическая основа | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
Цвет | Черный цвет |
Ширина | 15 мм |
Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |