Бесплатная доставка
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лента электроизоляционная

Лента электроизоляционная
ИЗОЛЕНТА-VDE-КРАСНАЯ-15MMX10M

Номер товара 0985103
В наличии

20 грн/шт 18 грн/шт

Лента электроизоляционная

Номер товара 0985103

20 грн 18 грн Без НДС: 15 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Безопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.

Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5

Гарантия безопасности использования

Диэлектрическая прочность до 9 кВ

Огнестойкая

Безопасное и простое применение

Устойчива к разрывам и старению

Высокая гибкость и адгезионная прочность

Неизменные свойства материала даже при изменении температуры

Высокая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам

Примечание

Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Длина 10 м
Термостойкость, макс. 90 °C
Термостойкость, мин. 0 °C
Толщина 0,15 мм
Химическая основа Акрилат, мягкая ПВХ-пленка
Цвет Красный
Ширина 15 мм
Электрическая прочность на пробой 9 кВ/мм
Область применения
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.

Написать отзыв