- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Зажимные приспособления
- Струбцины
- Быстродействующий зажим
- Зажим вертикальный быстродействующий
- Зажим вертикальный быстродействующий
Для обработки форм и склеивания профилей
Высота (h1) | 202 мм |
Высота зажима | 45 мм |
Диаметр сверления (d) | 8,3 мм |
Длина (l1) | 139 мм |
Длина поверхности зажима (L2) | 62,5 мм |
Расстояние между отверстиями, мин./макс. | 45.3 x 31.8 мм |
Сила натяжения (F) | 3400 Н |
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта | M 10 x 85 мм |
Ширина уголковой опоры (k) | 64,3 мм |
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k) | 64.3 x 49.3 мм |