- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Шлифовальные и полировальные средства
- Шлифовальные насадки
- Насадка шлифовальная, ассорт./набор
- Шлифовальные головки, набор
- Набор шлифовальных насадок из высококачественного корунда, розовый цвет
Набор шлифовальных насадок из высококачественного корунда, розовый цвет
Шлифовальные головки, набор
Н-Р-КАМНЕЙ-ТОЧИЛЬНЫХ-GROB-10TLG
Способы доставки
10 предм. Профессиональный инструмент из высококачественного розового корунда для универсального использования при обработке стали и стального литья.
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например, защитные очки, средства защиты органов слуха, а также респиратор и защитные перчатки. Учитывайте рекомендуемую для обрабатываемого материала частоту вращения (n) и скорость резания (Vc), а также данные справочных таблиц о соответствии инструментов и материалов. При использовании удлинителей шпинделя необходимо существенно снижать указанную частоту вращения и скорость резания во избежание искривления хвостовика. Это вопрос безопасности. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает надежно. Независимо от длины хвостовика инструмента, установочная длина должна быть не менее 10 мм.
Для безопасного использования инструмента обратите внимание на следующую информацию:
Шлифовальные насадки сертифицированы для работы на максимальной окружной скорости 50 м/с. Максимальная допустимая частота вращения для хвостовиков разной длины и диаметра указана в стандарте DIN 69170, основанном на стандарте EN 12413. Каждая упаковочная единица поставляется с сопроводительным документом, в котором указываются максимальные допустимые значения частоты вращения инструмента. Эту частоту следует строго соблюдать в ходе работы во избежание искривления хвостовика.
Инструменты отличаются хрупкостью, поэтому обращаться с ними и транспортировать их необходимо с осторожностью. Инструменты следует хранить таким образом, чтобы исключить воздействие механических нагрузок и окружающей среды.
Не используйте поврежденные или сломанные шлифовальные насадки.
При использовании шлифовальных инструментов соблюдайте рекомендации FEPA по технике безопасности. Скачать рекомендации: http://www.fepa-abrasives.org
Каталог Würth