Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шлифовальные насадки

Топ покупаемых товаров

Набор шлифовальных насадок из высококачественного корунда, розовый цвет
Набор шлифовальных насадок из высококачественного корунда, розовый цвет
(арт. 068010)

10 предм. Профессиональный инструмент из высококачественного розового корунда для универсального исп..

1 380 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровШлифовальные насадки
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар1 380 грн
⭐ Самый дорогой товар1 380 грн

Шлифовальные насадки от Wurth: эффективность и универсальность

Шлифовальные насадки от Wurth - это универсальные инструменты, которые используются для различных задач, в том числе для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других. Они изготавливаются из прочных материалов и имеют надежную конструкцию.

Преимущества шлифовальных насадок от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Виды шлифовальных насадок от Wurth

В ассортименте шлифовальных насадок от Wurth представлены различные виды, которые отличаются по типу материала, зернистости и размеру.

  • По типу материала шлифовальные насадки делятся на следующие виды:

    • Металлические - используются для шлифования и зачистки металла.
    • Древесные - используются для шлифования и зачистки дерева.
    • Каменные - используются для шлифования и зачистки камня.
    • Универсальные - используются для шлифования и зачистки различных материалов.
  • По зернистости шлифовальные насадки делятся на следующие виды:

    • Низкозернистые (от 40 до 80) - используются для грубого шлифования и зачистки.
    • Среднезернистые (от 80 до 120) - используются для среднего шлифования.
    • Высокозернистые (от 120 до 220) - используются для тонкого шлифования и полирования.
  • По размеру шлифовальные насадки делятся на следующие виды:

    • Малые (диаметром до 125 мм) - используются для ручных шлифовальных машинок.
    • Средние (диаметром от 125 до 150 мм) - используются для ручных и стационарных шлифовальных машинок.
    • Большие (диаметром более 150 мм) - используются для стационарных шлифовальных машинок.

Примеры использования шлифовальных насадок от Wurth

Шлифовальные насадки от Wurth используются для различных задач, в том числе для:

  • Шлифования металла
  • Шлифования дерева
  • Шлифования пластика
  • Шлифования камня
  • Зачистки поверхностей
  • Удаления ржавчины
  • Полирования поверхностей

Советы по выбору шлифовальных насадок от Wurth

При выборе шлифовальных насадок от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо обрабатывать. Для каждого типа материала существует свой тип шлифовальной насадки.
  • Тип обработки, которая необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные шлифовальные насадки.
  • Ваши потребности. Выберите шлифовальную насадку, которая соответствует вашим потребностям.

Безопасность при работе со шлифовальными насадками от Wurth

При работе со шлифовальными насадками от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе со шлифовальными насадками.
  • Не работайте со шлифовальными насадками, если они повреждены.
  • Не используйте шлифовальные насадки для резки электропроводки.
  • Держите шлифовальную насадку под прямым углом к поверхности материала.
  • Не перегружайте шлифовальную насадку.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать шлифовальные насадки от Wurth.

Особенности шлифовальных насадок от Wurth

Шлифовальные насадки от Wurth имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от аналогов других производителей.

  • Использование высококачественных материалов. Шлифовальные насадки от Wurth изготавливаются из прочных и износостойких материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.
  • Тщательная обработка поверхности. Поверхность шлифовальных насадок от Wurth тщательно обработана, что обеспечивает их высокую эффективность и качество обработки.
  • Широкий ассортимент. В ассортименте шлифовальных насадок от Wurth представлены различные виды, которые позволяют выбрать подходящую насадку для любой задачи.

Шлифовальные насадки от Wurth - это надежный и эффективный инструмент