Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шлифовальный флисовый диск с сегментами

Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №1Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №2Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №3Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №4Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №5Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №6Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №7Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №8
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №1
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №2
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №3
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №4
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №5
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №6
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №7
Шлифовальный флисовый диск с сегментами - фото №8

Шлифовальный флисовый диск с сегментами

Шлифовальные диски, флисовые, с сегментами
КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-FEIN-125X22,23

Номер товара 0585312524
В наличии

Цена:
340.2 грн/шт

Шлифовальный флисовый диск с сегментами

Номер товара 0585312524

340.2 грнБез НДС: 283.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах.

Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.

  • Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
  • Не деформируется и не засоряется во время работы
  • Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
  • Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
  • Усиленная структура флиса

Написать отзыв

   

Информация о продукте