Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр (Ø)
Исполнение
Размер сетки
Цвет
Частота вращения, макс.
Шлиф. диски, флисовые, с сегментами
Шлиф. диски, флисовые, с сегментами - фото №1

Шлиф. диски, флисовые, с сегментами

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Шлиф. диски, флисовые, с сегментами

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0585312510
В наличии
1 шт
340.2 грн
0585312518
В наличии
1 шт
340.2 грн
0585312540
В наличии
1 шт
340.2 грн
0585312524
Нет в наличии
1 шт
0585311510
В наличии
10 шт
453.3 грн180 грн

Флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth: совершенный инструмент для качественной обработки поверхностей.

Когда речь идет о финишной обработке различных материалов, флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth - это оптимальное решение. Они предлагают уникальное сочетание прочности и абразивной мощности для выполнения самых разнообразных задач.

Основные характеристики и преимущества:

  1. Продолжительность службы: Шлифовальные диски от Wurth изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает продолжительность службы и долгосрочную эффективность.

  2. Сегментированная структура: Диски с сегментами обеспечивают более равномерное распределение давления и износа, что способствует более равномерной обработке поверхностей.

  3. Многофункциональность: Эти диски подходят для работы с различными материалами, включая древесину, металл и пластик. Вы сможете легко осуществить как грубую, так и финишную обработку.

  4. Простая замена: Диски легко устанавливаются и меняются, что экономит ваше время и повышает эффективность работы.

  5. Меньшая нагрузка на оборудование: Использование флисовых дисков снижает износ и нагрузку на вашу шлифовальную машину, продлевая ее срок службы.

  6. Профессиональное качество: Бренд Wurth давно славится своими профессиональными инструментами и материалами, поэтому вы можете доверять качеству продукции.

  7. Результат: Флисовые шлифовальные диски с сегментами помогут вам достичь выдающихся результатов в обработке поверхностей, создавая гладкие и чистые отделки.

Поэтому, если вам нужно совершенство в обработке поверхностей, флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth - это надежный выбор. Надежные и эффективные, они помогут вам достичь профессиональных результатов в вашей работе.

Стоит обратить внимание на флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth по нескольким весомым причинам:

  1. Профессиональное качество: Продукция от Wurth давно завоевала доверие среди профессиональных пользователей благодаря высокому стандарту качества и надежности. Флисовые диски с сегментами - не исключение.

  2. Универсальность: Эти диски подходят для обработки разнообразных материалов, позволяя вам выполнять как грубую, так и финишную обработку. Это сокращает количество необходимых инструментов и упрощает рабочий процесс.

  3. Продолжительность службы: Долговечность и устойчивость к износу означают, что вы сможете долго пользоваться этими дисками, не беспокоясь о частой замене.

  4. Равномерность обработки: Сегментированная структура дисков способствует более равномерному распределению давления и износа, что гарантирует более качественные результаты.

  5. Экономия времени: Удобство замены дисков и меньшая нагрузка на оборудование позволяют сэкономить время при работе, а это важно для профессиональных мастеров.

  6. Поддержка бренда: Wurth - это узнаваемый бренд с долгой историей, обеспечивающий высокую степень доверия со стороны потребителей.

  7. Превосходные результаты: Флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth помогут вам достичь превосходных результатов, обеспечивая гладкие, чистые и профессиональные отделки.

Следовательно, флисовые шлифовальные диски с сегментами от Wurth - это инструмент, который обеспечивает превосходное качество и продолжительность службы, позволяя вам профессионально и эффективно выполнять разнообразные задачи по обработке поверхностей.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация