Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №1Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №2Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №3Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №4Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №5Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №6Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №7Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №8Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №9
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №1
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №2
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №3
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №4
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №5
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №6
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №7
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №8
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 - фото №9

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23

Шлифовальные диски, флисовые, с сегментами
КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-GROB-125X22,23

Номер товара 0585312510
В наличии

Цена:
340.2 грн/шт

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23

Номер товара 0585312510

340.2 грнБез НДС: 283.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах.

Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.

  • Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
  • Не деформируется и не засоряется во время работы
  • Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
  • Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
  • Усиленная структура флиса

Написать отзыв

   

Информация о продукте