60 грн/шт
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
Диаметр (Ø) | 125 мм |
Диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Волнист. |
Материал абразива | Оксид алюминия (корунд) |
Материал диска | Стеклоткань |
Размер сетки | 80 |
Частота вращения, макс. | 12250 об./мин |