Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Назначение
Размер сетки
50.4 - 58.8 грн Цена
- грн
Ламельный леп. диск, корунд Red Line
Ламельный леп. диск, корунд Red Line - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Ламельный леп. диск, корунд Red Line

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Версии товара Ламельный леп. диск, корунд Red Line

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0579785A60
Нет в наличии
1 шт
0579785A80
Нет в наличии
1 шт
0579580328
В наличии
1 шт
82.5 грн
0579580321
В наличии
1 шт
84 грн
0579580324
В наличии
1 шт
82.5 грн
0579580326
В наличии
1 шт
82.5 грн

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других работ с металлом. Диск изготовлен из высококачественного корунда, что обеспечивает высокую скорость и эффективность обработки.

Способ применения

Диск используется с угловой шлифовальной машиной (УШМ). Для установки диска необходимо снять защитный кожух УШМ и установить диск на шпиндель. Перед началом работы необходимо убедиться, что диск надежно закреплен.

Основные характеристики

  • Диаметр: 115/125 мм
  • Размер ячеек: G40/G60/G80/G100
  • Материал: корунд

Особенности

  • Высокая скорость и эффективность обработки
  • Долговечность
  • Устойчивость к износу

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо убедиться, что диск подходит для обработки материала, с которым вы будете работать.
  • Не допускайте перегрева диска.
  • Регулярно очищайте диск от пыли и грязи.

Зачем нужен этот товар

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth необходим для выполнения различных работ с металлом, в том числе:

  • Шлифование поверхностей
  • Зачистка кромок
  • Удаление ржавчины
  • Обработка сварных швов
  • Подготовка поверхностей к покраске

Диск является универсальным инструментом, который может использоваться в различных сферах деятельности, таких как строительство, ремонт, производство и т. д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе ламельного лепного диска, корунда Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска
  • Размер ячеек
  • Материал

Диаметр диска определяет его производительность. Чем больше диаметр диска, тем быстрее будет осуществляться обработка.

Размер ячеек определяет степень грубости или тонкости обработки. Чем меньше размер ячеек, тем более гладкой будет поверхность после обработки.

Материал диска определяет его долговечность и устойчивость к износу. Корундовый диск является наиболее износостойким и долговечным.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация