Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF

Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF - фото №1Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF - фото №2
Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF - фото №1
Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF - фото №2

Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF

Бейсболка охолоджувальна, чорна, розмір S/M
MODYF
-арт. M474294001

Номер товару M474294001
В наявності

Ціна:
1 474.8 грн/шт

Бейсболка охолоджувальна, розмір S/M, MODYF

Номер товару M474294001

1 474.8 грнБез ПДВ: 1 229 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Стильна та функціональна бейсболка з охолоджувальним ефектом, яка забезпечить прохолоду і комфорт навіть під прямим сонячним промінням

Виготовлена з високоякісних матеріалів, бейсболка ідеально підходить для тривалого носіння.

Основні характеристики:

• Матеріал: Поліестер зі спеціальним покриттям для охолодження

• Колір: Чорний, який забезпечує стильний вигляд

Особливості:

• Антибактеріальна і придатна для прання в пральній машині

• Проста у використанні та повторному застосуванні

• Легка, нетоксична і міцна

• Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища

• Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин

Як працює технологія Inuteq H2O®?

Бейсболка занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається.

Випаровування води створює ефект охолодження.

Написати відгук

   

Інформація про продукт