- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг, аксесуари
- Шарф
- Комір шийний охолоджувальний
- Комір шийний охолоджувальний
Комір шийний охолоджувальний
Комір шийний охолоджувальний, чорний, MODYF
-арт. M457106999
Способи доставки
Цей універсальний охолоджувальний комір забезпечить прохолоду під час роботи.
Він легко кріпиться на шиї, забезпечуючи охолоджувальний ефект протягом усього дня.
Основні характеристики:
• Матеріал: Поліестер з високою поглинаючою здатністю
• Колір: Чорний
Особливості:
• Охолоджувальний ефект до 8 годин
• Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
• Простий у використанні та повторному застосуванні
• Легкий, нетоксичний і довговічний
• Забезпечує до 15° C / 59° F охолодження нижче температури навколишнього середовища
• Забезпечує до 8 годин комфортного охолодження
Як працює технологія Inuteq H2O®?
Комір занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається.
Випаровування води створює ефект охолодження.
Каталог Würth