Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF

Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №1Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №2Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №3Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №4Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №5Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №6Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №7
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №1
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №2
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №3
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №4
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №5
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №6
Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF - фото №7

Комплект термобілизни розмір L/XL Wurth MODYF

Нижня якісна термобілизна. Для повсякденного використання, Зберігає Тепло L/XL, MODYF
-арт. M452062003

Номер товару M452062003
Немає в наявності

Функціональна білизна з спеціальної тканини, що запобігає появі неприємних запахів. Призначена для носіння під час виконання активних робіт в умовах знижених температур навколишнього середовища.

  • «Безшовна» технологія для більшого комфорту
  • Зони вологості поглинають піт і виводять його на поверхню
  • Високоеластичні шви
  • 100% перероблені поліефірні та поліамідні волокна
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®


Ізоляційні зони
Захист чутливих до холоду ділянок тіла, завдяки особливо ущільненим сплетінням тканини у відповідних ділянках

Зони регулювання вологості
Зменшують відчуття холоду та вологості, а також розсіюють зайве тепло тіла

Компенсаційна зона
Зменшення щільності тканини в певних зонах покращує тепловідведення без ризику охолодження

Еластичний пояс
Зручний нековзкий пояс для ідеальної посадки


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт