Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тепла куртка DYNAMIC, синя, розмір XL

Тепла куртка DYNAMIC, синя, розмір XL

Куртка DYNAMIC, синя, розмір XL, MODYF

Номер товару M450278003
В наявності

Цена:
1 801.5 грн/шт

Тепла куртка DYNAMIC, синя, розмір XL

Номер товару M450278003

1 801.5 грн Без ПДВ: 1 501.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Функціональна сучасна спортивна куртка з безліччю різноманітних кишень.

Еластичні вставки забезпечують комфорт. Ідеально підходить для повсякденної роботи.

  • Високоякісна тканина (50% бавовна, 50% поліестер)
  • Багато кишень на блискавці або липучці, тримач для ручок
  • Тримач ідентифікаційної картки
  • Еластичні манжети в рубчик на рукавах і подолі


Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 280 г
Колір Синій
Матеріал 50% бавовна, 50% поліестер
Можна мити при 30 °C
Розмір XL

Написати відгук