Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF

Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №1Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №2Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №3
Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №1
Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №2
Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF - фото №3

Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF

Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF

Номер товару M422168042
В наявності

Ціна:
5 160 грн/шт

Черевики захисні зимові XORION високі S3 ESD композитний носок коричневі розмір 42 MODYF

Номер товару M422168042

5 160 грнБез ПДВ: 4 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Дихаючі захисні шкіряні чоботи класу S3.

Доступні в коричневому кольорі з утеплювачем для холодних днів.

  • Дихаюча натуральна шкіра
  • Високоякісний прошарок з мікрофібри в області п’яти, внутрішня підкладка коричневого кольору
  • Підносок із скловолокна, захист від проникнення з текстилю
  • Протиковзна ґумова підошва
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу

Клас стійкості проти ковзання SRC


Жаростійкість (HRO), морозостійкість (CI) та термостійка (HI) підошва


Таблиця розмірів

Написати відгук