Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52 - фото №1Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52 - фото №2
Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52 - фото №1
Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52 - фото №2

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52, MODYF -арт. M413152429

Номер товару M413152429
В наявності

Ціна:
1 020 грн/шт

Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 52

Номер товару M413152429

1 020 грнБез ПДВ: 850 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.

  • Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
  • Тримач для бейджа
  • Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
  • Написати відгук