Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №1Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №2Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №3Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №4Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №5
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №1
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №2
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №3
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №4
Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52 - фото №5

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52

Напівкомбінезон робочий NEON, сигн. зі світловідбив. смугами, жовтий, р.52, MODYF -арт. M410082429

Номер товару M410082429
В наявності

Ціна:
3 822.4 грн/шт2 197.2 грн/шт

Напівкомбінезон робочий NEON, сигнальний, жовтий, р.52

Номер товару M410082429

3 822.4 грн2 197.2 грнБез ПДВ: 1 831 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини.

Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.

  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт