Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Напівкомбінезон робочий NEON сигнальний зі світловідбиваючими смугами оранжевий р.54 MODYF

Напівкомбінезон робочий NEON сигнальний зі світловідбиваючими смугами оранжевий р.54 MODYF

Напівкомбінезон робочий NEON сигнальний зі світловідбиваючими смугами оранжевий р.54 MODYF

Номер товару M410081431
В наявності

Цена:
3 822.4 грн/шт

Напівкомбінезон робочий NEON сигнальний зі світловідбиваючими смугами оранжевий р.54 MODYF

Номер товару M410081431

3 822.4 грн Без ПДВ: 3 185.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Інноваційний, зносостійкий напівкомбінезон високої видимості, виготовлений з еластичної тканини.

Забезпечує винятковий комфорт і свободу рухів.

  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви, еластичні лямки, регульльований пояс
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Колір Помаранчевий, Антрацит
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Можна мити при 60 °C
Норми EN 20471
Розмір 54
Розмір FR / ES / PT / BE 48
Стандарт EN 20471

Написати відгук

   

Інформація про продукт