Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56

Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №1Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №2Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №3Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №4Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №5Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №6Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №7Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №8Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №9Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №10
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №1
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №2
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №3
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №4
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №5
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №6
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №7
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №8
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №9
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56 - фото №10

Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56

Штани робочі NEON, сигнальні зі світловідбив. смугами, оранжеві, розмір 56, MODYF -арт. M410079433

Номер товару M410079433
В наявності

Ціна:
3 602.9 грн/шт1 680 грн/шт

Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56

Номер товару M410079433

3 602.9 грн1 680 грнБез ПДВ: 1 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині.

Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.

  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт