- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Брюки робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 48, MODYF
Брюки робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 48, MODYF
Брюки робочі NEON, сигнальні
зі світловідбивними смугами,
оранжеві, розмір 48, MODYF
Способи доставки
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині.
Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
Колір | Помаранчевий, Антрацит |
Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Розмір | 48 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
Каталог Würth