Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L - фото №1Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L - фото №2
Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L - фото №1
Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L - фото №2

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L

Жилет охолоджувальний світловідбивний, EN 20471, оранжевий, розмір L, MODYF -арт. M409562002

Номер товару M409562002
В наявності

Ціна:
3 064.8 грн/шт

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір L

Номер товару M409562002

3 064.8 грнБез ПДВ: 2 554 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Цей жилет забезпечує не лише охолоджувальний ефект, але й високу видимість завдяки яскравому жовтому або оранжевому кольору.

Виготовлений відповідно до стандартів EN 20471, він ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі та в умовах низької видимості. Жилет забезпечує комфорт та безпеку під час роботи в спекотну погоду.

Основні характеристики:

• Матеріал: Поліестер, який швидко сохне та зберігає прохолоду

• Розмір: S-3XL

• Колір: Яскравий оранжевий, що забезпечує високу видимість

Особливості:

• Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині

• Простий у використанні та повторному застосуванні

• Легкий, нетоксичний і міцний

• Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища

• Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин

• Відповідає стандартам EN 20471

Як працює технологія Inuteq H2O®?

Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається.

Випаровування води створює ефект охолодження.

Написати відгук

   

Інформація про продукт