- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Захисний одяг
- Куртка сигнальная
- Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір XXL, MODYF
Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір XXL, MODYF
Куртка робоча NEON, сигнальна,
зі світловідбиваючими смугами, жовта,
розмір XXL, MODYF
Способи доставки
Інноваційна куртка високої видимості виготовлена зі зручної еластичної тканини, що забезпечує максимальну свободу рухів та комфорт при носінні.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
Колір | Жовтий/Антрацит |
Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Норми | EN 20471 |
Розмір | XXL |
Стандарт EN | 20471 |
Каталог Würth