Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір L, MODYF

Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір L, MODYF

Куртка робоча NEON, сигнальна,
зі світловідбиваючими смугами, жовта,
розмір L, MODYF

Номер товару M409276002
В наявності

Цена:
3 602.9 грн/шт

Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір L, MODYF

Номер товару M409276002

3 602.9 грн Без ПДВ: 3 002.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Інноваційна куртка високої видимості виготовлена зі зручної еластичної тканини, що забезпечує максимальну свободу рухів та комфорт при носінні.

  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 нагрудні кишені, кишеня для ручки, 2 передні кишені на блискавці, внутрішня кишеня на блискавці
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Високий комір
  • Регульовані манжети, ергономічний крій рукава
  • Додатково подовжена спинка
  • тримач для ID-картки
  • EN 20471 Class 3 (розм. XS Class 2), стандарт 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Колір Жовтий/Антрацит
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Можна мити при 60 °C
Норми EN 20471
Розмір L
Стандарт EN 20471

Написати відгук

   

Інформація про продукт