Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL

Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL - фото №1Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL - фото №2
Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL - фото №1
Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL - фото №2

Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL

Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL, MODYF -арт. M405132008

Номер товару M405132008
В наявності

Ціна:
2 880 грн/шт

Комбінезон робочий CETUS, зелений, розмір 6XL

Номер товару M405132008

2 880 грнБез ПДВ: 2 400 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Зручний комбінезон забезпечує практичний захист всього тіла. Багато різноманітних кишень для дбайливого зберігання всіх інструментів

  • Одяг, що не залишає подряпин, із застібками-блискавками зі спеціального пластику, на який не реагують металодетектори
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, дві нагрудні кишені, кишеня для рулетки
  • Ергономічний виріз на колінах, еластична вставка на талії, кишені для захисту колін з міцного матеріалу Cordura – усе забезпечує комфорт і захист
  • Тримач для бейджів, персоналізована етикетка для працівника
  • Підходить для промислового прання, сертифікований відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Написати відгук