- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Рабочий жилет
- Жилет робочий STRETCH X синій розмір 3XL MODYF
Жилет робочий STRETCH X синій розмір 3XL MODYF
Жилет робочий STRETCH X синій розмір 3XL MODYF
Способи доставки
Інноваційний жилет виготовлений зі зручного еластичного матеріалу.
Завдяки поєднанню бавовни та поліестеру тканина надзвичайно міцна, залишаючись приємною до шкіри.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати при низькій температурі, Не піддавати хімічній чистці |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
Колір | Синій |
Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
Можна мити при | 60 °C |
Розмір | 3XL |
Каталог Würth