Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №1Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №2Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №3Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №4Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №5Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №6Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №7
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №1
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №2
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №3
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №4
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №5
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №6
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44 - фото №7

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, композитний носок, високі, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M422178044

Номер товару M422178044
В наявності

Ціна:
5 191.2 грн/шт

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44

Номер товару M422178044

5 191.2 грнБез ПДВ: 4 326 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Міцні черевики з дихаючої та водовідштовхуючої цільної шкіри з мереживним покриттям. Ідеальний черевик для зварювання.

  • Повна шкіра, мереживний чохол
  • Текстильна підкладка
  • Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
  • Нековзна гумова підошва SRC HRO, комфортна ширина 11.
  • Швидкознімний роз'єм для швидкого зняття в екстреній ситуації, зроблений в ЄС
  • Близько 780 г на взуття 42 розміри.


Таблиця розмірів

Написати відгук

   

Інформація про продукт