Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Відр. диск д/нерж. сталі, Speed ​​Plus
Відр. диск д/нерж. сталі, Speed ​​Plus - фото №1

Відр. диск д/нерж. сталі, Speed ​​Plus

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 7

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Відр. диск д/нерж. сталі, Speed ​​Plus

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0664131151
Немає в наявності
25 шт
0664131150
Немає в наявності
25 шт
0664131248
В наявності
1 шт
99.6 грн
0664131251
В наявності
1 шт
70.8 грн
0664132302
Предзамовлення
1 шт
269.5 грн
0664131250
В наявності
1 шт
67.2 грн
0664132301
В наявності
1 шт
153.6 грн

Відрізний диск із нержавіючої сталі Speed Plus від Wurth

Відрізний диск Speed Plus від Wurth - це високопродуктивний інструмент, призначений для різання нержавіючої сталі. Він виготовлений з високоякісних матеріалів та має ряд особливостей, які забезпечують його ефективність та безпеку в роботі.

Спосіб застосування

Відрізний диск Speed Plus використовується для різання нержавіючої сталі завтовшки від 0,6 до 2,5 мм. Для встановлення на болгарку необхідно використовувати відповідний фланець.

Основні характеристики

  • Діаметр диска: 125, 150, 180, 230 мм
  • Товщина диска: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,9 мм
  • Матеріал диска: алмазне зерно на керамічному зв'язуванні
  • Швидкість обертання: до 12000 об/хв

Особливості

  • Висока швидкість різання
  • Чистий різ без іскор
  • Довгий термін служби
  • Безпека в роботі

Особливості використання

  • Перед початком роботи необхідно перевірити стан диска на наявність тріщин та інших пошкоджень.
  • Під час роботи необхідно використовувати захисні окуляри та рукавички.
  • Не рекомендується використовувати диск для різання інших матеріалів, крім нержавіючої сталі.

Навіщо цей товар

Відрізний диск Speed Plus необхідний для швидкого та ефективного різання нержавіючої сталі. Він використовується в різних сферах, включаючи будівництво, ремонт, виробництво та ін.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі відрізного диска Speed Plus необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Діаметр диска
  • Товщина диска
  • Матеріал диска
  • Швидкість обертання

Також важливо переконатися, що диск відповідає вимогам безпеки.

Відрізний диск Speed Plus від Wurth - це надійний та продуктивний інструмент, який стане незамінним помічником у роботі з нержавіючою сталлю.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація