Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Зенковка конічна багатозубчата
Зенковка конічна багатозубчата - фото №1

Зенковка конічна багатозубчата

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Зенковка конічна багатозубчата

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0698025
Немає в наявності
1 шт

Зенківка конічна багатозуба від Wurth

Зенківка конічна багатозуба від Wurth - це інструмент, призначений для розширення отворів, отриманих свердлінням. Вона має конічну форму та ріжучі кромки, які зрізають матеріал по краях отвору.

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь HSCo (високолегована сталь з додаванням кобальту)
  • Форма: конічна
  • Кількість зубів: 6
  • Кут конуса: 90°
  • Діаметри: від 2,5 до 25 мм

Особливості

  • Зенківки Wurth  ;виготовлені з високоякісної сталі та мають міцну конструкцію. Вони забезпечують високу якість обробки отворів та тривалий термін служби.
  • Зенківки Wurth мають багатозубу конструкцію, що забезпечує високу швидкість роботи.
  • Зенківки Wurth мають спеціальне покриття, яке знижує тертя та збільшує термін служби.

Спосіб застосування

Зенковку конічну багатозубу від Wurth можна використовувати як в ручних, так і в електроінструментах. Перед використанням зенкера необхідно заточити. Зенкерувати отвір слід в одному напрямку без зупинок. Під час роботи з твердими матеріалами необхідно використовувати мастило.

Поради щодо вибору

При виборі зенкерування необхідно враховувати діаметр та глибину отвору, який необхідно розширити. Для розширення отворів у твердих матеріалах слід вибирати зенкерування з ріжучими твердосплавними кромками.

Безпека

Завжди надягайте захисні окуляри під час роботи з зенкеруванням. Не працюйте з зенкеруванням, якщо воно пошкоджене. Не використовуйте зенкерування для свердління отворів у електропроводці.

Навіщо цей товар

Зенківка конічна багатозуба від Wurth необхідна для розширення отворів, отриманих свердлінням. Вона використовується у таких випадках:

  • Для створення заглиблень під капелюшки болтів та гвинтів.
  • Для видалення задирок з отворів.
  • Для забезпечення щільного прилягання болтів та гвинтів до поверхні матеріалу.

Зенківка конічна багатозуба від Wurth - це якісний інструмент, який допоможе вам швидко і легко розширити отвори в різних матеріалах.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація