Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Діаметр
294.4 - 424.9 грн Ціна
- грн
Прокладка з піноматеріалу
Прокладка з піноматеріалу - фото №1

Прокладка з піноматеріалу

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Прокладка з піноматеріалу

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
05860281
В наявності
1 шт
420.6 грн
058602126
В наявності
1 шт
607.2 грн

Прокладка з Піноматеріалу від Wurth: Довговічне та Ефективне Рішення для Ущільнення

Прокладки з піноматеріалу Wurth є високоякісними ущільнювальними компонентами, розробленими для різних областей застосування. Ці прокладки забезпечують надійне та герметичне ущільнення, запобігаючи проникненню вологи, пилу та повітря, а також амортизують удари та вібрації.

Основні переваги прокладок з піноматеріалу Wurth:

  1. Зносостійкість: Прокладки виготовлені зі спеціальних піноматеріалів, які мають високий ступінь зносостійкості. Вони здатні зберігати свої властивості ущільнення протягом тривалого часу.

  2. Герметичність: Прокладки забезпечують надійне герметичне ущільнення, що запобігає проникненню вологи та повітря. Це особливо важливо в автомобільній та будівельній індустріях.

  3. Стійкість до екстремальних умов: Прокладки Wurth спроектовані, щоб справлятися з різноманітними експлуатаційними умовами, включаючи вплив ультрафіолетових променів, хімічних речовин та перепадів температур.

  4. Амортизація та віброізоляція: Піноматеріал має амортизаційні властивості, що дозволяє пом'якшувати удари та вібрації, захищаючи механізми та обладнання.

  5. Простота встановлення: Прокладки Wurth легко встановлюються та кріпляться завдяки своїй гнучкості та адаптивності до різних форм та поверхонь.

Застосування прокладок з піноматеріалу Wurth:

  • Автомобільна промисловість: Прокладки використовуються для герметизації дверних стиків, стекол, капотів та багажників, а також як амортизатори.

  • Будівництво: У будівництві прокладки застосовуються для герметизації віконних та дверних рам, панелей та монтажу фасадів будівель.

  • Виробництво: У виробничих процесах прокладки служать для захисту та ізоляції обладнання та машин.

  • Електроніка: Прокладки використовуються для герметизації корпусів електронних пристроїв та ізоляції електронних компонентів.

Прокладки з піноматеріалу Wurth є надійним і ефективним рішенням для ущільнення та захисту в різних областях. З їх допомогою можна забезпечити довговічність та надійність різних конструкцій та механізмів, а також зберегти зовнішній вигляд та функціональність автомобілів та іншої техніки.

При виборі відповідної прокладки з піноматеріалу Wurth слід враховувати кілька важливих критеріїв:

  1. Тип застосування: Визначте, для якої мети вам потрібна прокладка. Наприклад, для герметизації дверного стику автомобіля, ізоляції вікон чи захисту електроніки. Різні прокладки можуть мати різні характеристики та властивості, щоб відповідати специфічним вимогам.

  2. Розмір та форма: Врахуйте розмір та форму необхідної прокладки. Прокладки з піноматеріалу зазвичай гнучкі і можуть легко підлаштовуватися під потрібний розмір і форму.

  3. Товщина та жорсткість: Різні завдання можуть вимагати прокладок різної товщини та жорсткості. Наприклад, для амортизації ударів можуть знадобитися м'якіші прокладки, тоді як для герметизації дверей краще використовувати жорсткіші варіанти.

  4. Спеціальні властивості: При необхідності враховуйте спеціальні властивості, такі як стійкість до впливу ультрафіолетових променів, хімічних речовин або високих та низьких температур.

  5. Сумісність: Переконайтеся, що вибрана прокладка сумісна з матеріалами та поверхнями, з якими вона буде в контакті. Це важливо для уникнення хімічних реакцій та пошкоджень.

  6. Кількість та упаковка: Визначте, скільки прокладок потрібно, і врахуйте упаковку. Можливо, ви купуєте їх для регулярного обслуговування або запасу.

  7. Бренд та виробник: Wurth — відомий виробник, але завжди варто перевірити відгуки та репутацію бренду.

  8. Вартість: Порівняйте ціни різних варіантів і виберіть оптимальний за співвідношенням ціна-якість.

Окрім цього, для конкретних випадків і завдань може знадобитися консультація фахівця або інженера, щоб вибрати найкращий варіант прокладки з піноматеріалу Wurth, що задовольняє ваші потреби.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація