Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Обробка матеріалу
Шліфувальні та полірувальні матеріали
Системи полірування
Полірув. блок, овчина, для полірування
Овчина, біла
Фільтр
Діаметр
80 мм
1
135 мм
1
217.4
-
466.1
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Овчина, біла
Сортувати:
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Ціна (низька > висока)
Ціна (висока > низька)
Показати
24
25
50
75
100
Полірувальне коло Wurth з овечої шкіри бемая Ø135мм
(арт. 0585235)
665.9
грн/шт
Є в наявності
Полірувальне коло Wurth з овечої шкіри бемая Ø80мм
(арт. 05852380)
310.6
грн/шт
Є в наявності
Показано з 1 по 2 із 2 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарів
Овчина, біла
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
217.4 грн
⭐ Найдорожчий товар
466.1 грн