Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі
Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі - фото №1

Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 6

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0579430528
Немає в наявності
10 шт
0579430321
Немає в наявності
10 шт
0579430524
Немає в наявності
10 шт
0579430526
В наявності
10 шт
255.3 грн
0579430324
Немає в наявності
10 шт
0579430328
Немає в наявності
10 шт

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі від Wurth - це надійний та ефективний інструмент для обробки нержавіючої сталі.

Він виготовлений з високоміцного матеріалу, який забезпечує тривалий термін служби. Диск має сегментовану конструкцію, яка дозволяє швидко та ефективно видаляти матеріал.

Основні характеристики:

  • Діаметр диска: 125 мм
  • Товщина диска: 2,5 мм
  • Матеріал: оксид алюмінію
  • Сегментована конструкція
  • Зернистість: 80

Особливості:

  • Висока міцність та зносостійкість
  • Швидка та ефективна обробка нержавіючої сталі
  • Легке охолодження
  • Стійкість до вібрацій

Спосіб застосування:

Диск призначений для використання з кутовою шліфувальною машиною. Перед використанням необхідно встановити диск на шліфувальну машину та закріпити його. Потім можна розпочати обробку нержавіючої сталі.

Особливості використання:

Під час роботи з диском слід дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички.
  • Не працюйте з диском, якщо він пошкоджений.
  • Не використовуйте диск для обробки інших матеріалів.

Навіщо взагалі потрібен цей товар?

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі необхідний для обробки нержавіючої сталі. Він використовується для видалення іржі, задирок, а також для підготовки поверхні до фарбування або нанесення інших покриттів.

Ось кілька порад щодо вибору шліфувального сегментованого диска для нержавіючої сталі:

  • Вибирайте диск з відповідним діаметром та товщиною.
  • Враховуйте зернистість диска. Для грубої обробки використовуйте диск з більшою зернистістю, для фінальної обробки - з дрібнішою зернистістю.
  • Купуйте диск від надійного виробника.

Шліфувальний сегментований диск для нержавіючої сталі від Wurth - це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та ефективний інструмент для обробки нержавіючої сталі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація