Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Перехідник A4
Перехідник A4 - фото №1

Перехідник A4

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Перехідник A4

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0632041
Є в наявності
1 шт
240.4 грн

Перехідник A4 від WURTH

Перехідник A4 від WURTH - це інструмент, який дозволяє з'єднувати між собою два ключі з різними типами приводу. За його допомогою можна, наприклад, використовувати шестигранний ключ із квадратним приводом або квадратний ключ із шестигранним приводом.

Основні характеристики

  • Тип наконечника: внутрішній шестигранник
  • Тип приводу: внутрішній квадрат
  • Розмір наконечника: 1/4 дюйма
  • Довжина: 25 мм

Спосіб застосування

Щоб використовувати перехідник A4 від WURTH, необхідно вставити його в один із ключів, а потім в інший. При цьому важливо, щоб типи ключових приводів збігалися.

Особливості

Перехідник A4 від WURTH виготовлений із високоякісної сталі, що забезпечує його міцність та довговічність. Він також має немагнітний матеріал, який запобігає налипанню металевої стружки.

Особливості використання

Перехідник A4 від WURTH може використовуватись у різних сферах, де потрібне з'єднання ключів з різними типами приводу. Наприклад, його можна використовувати в авторемонті, будівництві, виробництві тощо.

Навіщо цей товар

Перехідник A4 від WURTH є незамінним інструментом для тих, хто працює з різними ключами. Він дозволяє розширити можливості інструменту та зробити його більш універсальним.

На що варто звернути увагу покупцю

При купівлі перехідника A4 від WURTH необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Тип наконечника та тип приводу. Важливо, щоб вони збігалися з типами наконечників та приводів ключів, які ви плануєте використати.
  • Розмір наконечника. Він повинен відповідати розміру гнізда у ключі із квадратним приводом.
  • Матеріал. Перехідник має бути виготовлений із високоякісного матеріалу, який забезпечить його міцність та довговічність.

Перехідник A4 від WURTH - це універсальний і корисний інструмент, який може стати в нагоді в різних сферах. Він простий у використанні та виготовлений із якісних матеріалів.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація