Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Набір мітчиків, синє кільце з глух. отвор. 7 шт. Syska
Набір мітчиків, синє кільце з глух. отвор. 7 шт. Syska - фото №1

Набір мітчиків, синє кільце з глух. отвор. 7 шт. Syska

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Набір мітчиків, синє кільце з глух. отвор. 7 шт. Syska

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0653810007
Немає в наявності
1 шт

Набір мітчиків Syska від Wurth: надійний помічник для роботи з різьбленням

Метчіки - це інструменти для нарізання різьблення в отворі. Вони використовуються в різних сферах, від будівництва і ремонту до машинобудування і виробництва. Набір мітчиків Syska від Wurth – це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати надійний інструмент із високою продуктивністю.

Чому варто придбати набір мітчиків Syska від Wurth?

  • Висока якість матеріалів та виготовлення. Мітчики Syska виготовлені з високоякісної сталі HSS, яка забезпечує їх міцність та довговічність. Вони проходять суворий контроль якості, тому ви можете бути впевнені у їхній надійності.

  • Широкий діапазон розмірів. Набір включає мітчики для діаметрів від M3 до M12. Це дозволяє вам використовувати його для різних завдань.

  • Компактний розмір та зручна конструкція. Мітчики Syska упаковані у зручну касету, яка дозволяє легко їх зберігати та транспортувати.

  • Доступна ціна. Набір мітчиків Syska є чудовим варіантом для тих, хто шукає якісний інструмент за доступною ціною.

Характеристики та особливості набору мітчиків Syska від Wurth

  • Тип мітчиків: машинні
  • Матеріал: HSS
  • Діаметр різьблення: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Кількість мітчиків: 7 шт.

Як використовувати набір мітчиків Syska від Wurth

Для використання набору мітчиків Syska вам знадобиться свердло відповідного діаметра. Свердліть отвір у потрібному місці, потім вставте мітчик у отвір і повертайте його за годинниковою стрілкою. Після нарізання різьблення видаліть мітчик з отвору.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація