Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мітчик, кільце зелене, глух. отв. 14 шт. Syska
Мітчик, кільце зелене, глух. отв. 14 шт. Syska - фото №1

Мітчик, кільце зелене, глух. отв. 14 шт. Syska

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Мітчик, кільце зелене, глух. отв. 14 шт. Syska

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0655810014
Немає в наявності
1 шт

Набір свердел та мітчиків машинних, глухий. по н/ж.сталі

Набір свердел та мітчиків машинних, глухий. по н/ж.сталі, M3-M12, 14 шт, ZEBRA від Wurth - це універсальний інструмент, який необхідний для нарізування різьблення в глухих отворах у вуглецевих та легованих сталях, а також нержавіючих сталях.

Переваги набору:

  • Висока якість. Інструменти виготовлені з високоякісної легованої сталі та проходять суворий контроль якості. Завдяки цьому вони відрізняються високою міцністю, зносостійкістю та довговічністю.
  • Точність. Свердла та мітчики мають точну геометрію та забезпечують якісне нарізування різьблення.
  • Універсальність. Набір дозволяє нарізати різьблення в отворах діаметром від 3 до 12 мм.
  • Зручність використання. Свердла та мітчики мають зручну конструкцію та забезпечують комфортну роботу.

Характеристики набору:

  • Діаметр різьблення: M3-M12
  • Кількість предметів: 14 шт
  • Матеріал: легована сталь
  • Країна виробництва: Німеччина

Особливості набору:

  • Свердла мають спіральну конструкцію, яка забезпечує ефективне видалення стружки.
  • Мітчики мають три ріжучі кромки, які забезпечують швидке та якісне нарізування різьблення.
  • Набір поставляється у зручній касеті системи ORSY® для зберігання та транспортування.

Чому варто придбати цей набір:

  • Якщо ви займаєтеся ремонтом або будівництвом, цей набір стане для вас незамінним помічником.
  • Набір дозволить вам швидко та якісно нарізати різьблення у глухих отворах у різних матеріалах.
  • Інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів і відрізняються високою надійністю та довговічністю.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація