Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів по сталі 14 шт.
Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів по сталі 14 шт. - фото №1

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів по сталі 14 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів по сталі 14 шт.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0653710007
Немає в наявності
1 шт
0653810014
Немає в наявності
1 шт

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів по сталі 14 шт. від Wurth: чому варто придбати?

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів сталі 14 шт. від Wurth – це незамінний інструмент для будь-якого майстра, який працює з металом. Він дозволяє швидко та легко створювати якісні різьбові з'єднання у сталевих деталях.

Чому варто придбати цей набір?

    • Висока якість виготовлення. Мітчики Wurth виготовляються з високоякісної легованої сталі, яка забезпечує їх довгий термін служби та високу міцність.
    • гострі та міцні ріжучі кромки. Завдяки цьому мітчики Wurth забезпечують легке та точне створення різьблення.
    • Розмаїття розмірів. Набор включає мітчики різних діаметрів, що дозволяє використовувати їх для роботи з різними матеріалами і розмірами отворів.
  • Зручна упаковка. Набір поставляється в компактній та зручній упаковці, що робить його зручним у використанні та зберіганні.

Характеристики набору

  • Діаметри мітчиків: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Матеріал: легована сталь
  • Покриття: оксидне
  • Тип різьблення: метричний
  • Тип отвору: глухий

Особливості набору

  • Мітчики виготовлені за DIN 352.
  • Мітчики мають тризахідну конструкцію.
  • Мітчики мають оксидне покриття, яке захищає їх від корозії.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація