Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Касета з машин. мітчиками зел. кільце наскрізн. отв.
Касета з машин. мітчиками зел. кільце наскрізн. отв. - фото №1

Касета з машин. мітчиками зел. кільце наскрізн. отв.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Касета з машин. мітчиками зел. кільце наскрізн. отв.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
06551
Недоступно для замовлення
1 шт

Касета з машинними мітчиками зел.кільце наск. від Wurth

Касета з машинними мітчиками зел.кільце наск. від Wurth - це відмінний вибір для професіоналів та любителів, які займаються ремонтом та збиранням різних конструкцій. Набір включає мітчики трьох діаметрів: M3, M4 і M5, що дозволяє виконувати різьблення в широкому діапазоні матеріалів, включаючи чорні та кольорові метали, пластик і дерево.

Переваги:

  • Висока якість виготовлення: мітчики виготовлені з високоміцної легованої сталі HSCo, що забезпечує їх тривалий термін служби та точність роботи.
  • Гісткі та міцні ріжучі кромки: мітчики мають триступінчасту потилицю, яка забезпечує легке та швидке нарізання різьблення.
  • Розмаїття розмірів: набір включає мітчики трьох діаметрів, що дозволяє виконувати різьблення в широкому діапазоні матеріалів і отворів.
  • Зручна упаковка: набір поставляється в компактній та зручній упаковці, що робить його зручним у використанні та зберіганні.

Характеристики:

  • Матеріал: HSCo
  • Форма потилиці: B
  • Кількість мітчиків: 3
  • Діаметри мітчиків: M3, M4, M5

Особливості:

  • Мітчики призначені для нарізування нарізної різьби в металах, пластиці та дереві.
  • Мітчики мають триступінчасту потилицю, яка забезпечує легке та швидке нарізання різьблення.
  • Мітчики виготовлені з високоміцної легованої сталі HSCo, що забезпечує їх довгий термін служби.
  • Мітчики поставляються в компактній та зручній упаковці.

Кому підходить:

Касета з машинними мітчиками зел.кільце наск. від Wurth підходить для професіоналів та любителів, які займаються ремонтом та збиранням різних конструкцій. Набір буде корисним у таких випадках:

  • Нарізання різьблення в металах, пластиці та дереві.
  • Ремонт та збирання різних конструкцій.
  • Виробництво виробів з металу, пластику та дерева.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація