Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Міт.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт.
Міт.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт. - фото №1

Міт.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Міт.-кор. комб., HSS, наб., 7 шт.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0653971
Недоступно для замовлення
1 шт

Набір мітчиків та коронок Wurth: універсальний помічник для ремонту та будівництва

Мітчики та коронки - незамінні інструменти для будь-якого майстра, будь то професіонал або любитель. Вони дозволяють швидко та якісно виконувати різні види робіт з обробки металу, дерева та інших матеріалів.

Набір мітчиків та коронок Wurth - це відмінний вибір для тих, хто шукає універсальний та надійний інструмент. Він включає 7 предметів, які дозволяють виконувати широкий спектр завдань:

  • Мітчики для нарізування різьблення: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Коронки по металу: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Мітчики та коронки виготовлені з високоміцної сталі HSS, яка забезпечує їх довгий термін служби та високу зносостійкість. Вони мають гостру ріжучу кромку, що дозволяє легко та швидко виконувати роботу.

Переваги набору мітчиків і коронок Wurth:

  • Універсальність: набір включає інструменти для виконання широкого спектру завдань
  • Якість: мітчики та коронки виготовлені з високоміцної сталі HSS
  • Надійність: мітчики та коронки мають гостру ріжучу кромку, що забезпечує їх довгий термін служби

Характеристики набору:

  • Матеріал: сталь HSS
  • Розміри мітчиків: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Розміри коронок по металу: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Особливості набору:

  • Мітчики мають трапецеїдальне різьблення, яке забезпечує високу міцність з'єднання
  • Коронки по металу мають твердосплавні зубці, що дозволяє швидко і легко виконувати роботи зі свердління та різання металу

Чому варто придбати набір мітчиків і коронок Wurth?

Цей набір стане чудовим помічником для будь-якого майстра. Він дозволить вам швидко та якісно виконувати різні види робіт з обробки металу, дерева та інших матеріалів.

Мітчики та коронки виготовлені з високоміцної сталі HSS, яка забезпечує їх довгий термін служби та високу зносостійкість. Вони мають гостру ріжучу кромку, що дозволяє легко та швидко виконувати роботу.

Набір включає 7 предметів, які дозволяють виконувати широкий спектр завдань. Це робить його універсальним інструментом, який стане в нагоді в будь-якій ситуації.

Якщо ви шукаєте якісний та надійний набір мітчиків та коронок, то Wurth - відмінний вибір.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація