Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Довжина
Довжина різьби (метрична різьба)
Діаметр хвостовика
Крок різьби
Розмір квадрату
Міт. руч., HSS, DIN 2181, кон. міт.
Міт. руч., HSS, DIN 2181, кон. міт. - фото №1

Міт. руч., HSS, DIN 2181, кон. міт.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 8

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Міт. руч., HSS, DIN 2181, кон. міт.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
06421101
Є в наявності
1 шт
538.6 грн
0642110125
Є в наявності
1 шт
568.1 грн
0642112125
Є в наявності
1 шт
604 грн
064211215
Є в наявності
1 шт
546.8 грн
064211415
Є в наявності
1 шт
669.8 грн
064211615
Є в наявності
1 шт
734.8 грн
064211815
Предзамовлення
1 шт
832.9 грн
064212415
Є в наявності
1 шт
1 186.8 грн

Мітчик ручний, HSS, DIN 2181, конічний мітчик від WURTH

Мітчик ручний, HSS, DIN 2181, конічний мітчик від WURTH — це інструмент для нарізання метричної різьблення в отворі. Він виготовлений із швидкорізальної сталі HSS, що забезпечує йому високу міцність та зносостійкість. Мітчик має конічну форму, що дозволяє йому легко врізатися в матеріал і забезпечувати точне різьблення.

Основні характеристики

  • Матеріал: швидкорізальна сталь HSS
  • Тип різьблення: метричний
  • Діаметр різьблення: від M10 до M14
  • Крок різьблення: 1 мм, 1,25 мм, 1,5 мм
  • Довжина різьблення: 20 мм, 22 мм, 24 мм

Особливості

  • Конічна форма забезпечує легке врізання в матеріал та точне різьблення
  • Виготовлений із швидкорізальної сталі HSS, що забезпечує високу міцність та зносостійкість
  • Підходить для нарізування різьблення в різних матеріалах, включаючи метал, пластик та дерево

Спосіб застосування

Для нарізування різьблення за допомогою ручного мітчика необхідно:

  1. Очистіть отвір від забруднень.
  2. Вставте мітчик в отвір і почніть обертати його за годинниковою стрілкою.
  3. Направляйте мітчик строго перпендикулярно до поверхні отвору.
  4. При необхідності використовуйте мастило для полегшення нарізки різьблення.

Особливості використання

При використанні ручного мітчика слід дотримуватися таких правил безпеки:

  • Використовуйте захисні окуляри та рукавички.
  • Не докладайте надмірних зусиль при обертанні мітчика.
  • Якщо мітчик застряг в отворі, не намагайтеся викрутити його силою. Натомість використовуйте мітчик-викрутка.

Навіщо цей товар

Ручний мітчик необхідний для нарізування метричного різьблення в отворах. Він використовується в різних сферах промисловості, будівництві та побуті. За допомогою ручного мітчика можна нарізати різьблення в деталях, які необхідно з'єднати за допомогою болтів або гвинтів.

Поради покупцю

При виборі ручного мітчика слід звернути увагу на такі параметри:

  • Тип різьблення
  • Діаметр різьблення
  • Крок різьблення
  • Матеріал виготовлення

Також слід переконатися, що мітчик виготовлений з якісної сталі та має правильну форму.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація