Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Касета ручних мітчиків HSS DIN 352

Сортувати:

Показати

Набір ручних мітчиків HSS, DIN 352
Набір ручних мітчиків HSS, DIN 352
(арт. 063901)

Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)
⭐ Категорія товарівКасета ручних мітчиків HSS DIN 352
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

Касета ручних мітчиків HSS DIN 352 від Wurth

Касета ручних мітчиків HSS DIN 352 від Wurth - це набір з трьох мітчиків, призначених для нарізування внутрішньої різьби в металевих виробах. Мітчики виготовлені з швидкорізальної сталі HSS, що забезпечує їх високу міцність та зносостійкість. Вони мають DIN-розміри М6, М8 та М10, що дозволяє використовувати їх для нарізування різьблення у широкому діапазоні матеріалів.

Спосіб застосування

Для нарізування різьблення мітчиками необхідно використовувати комір або тріскачку. Мітчики слід вводити в отвір під прямим кутом і обертати із зусиллям, що не перевищує зазначеного на мітчику. Після нарізання першого мітчика необхідно пройти різьблення другим, а потім третім мітчиком.

Основні характеристики

  • Матеріал: HSS
  • DIN-розміри: М6, М8, М10
  • Кількість мітчиків у комплекті: 3
  • Довжина мітчиків: 150 мм
  • Діаметр хвостовика: 8 мм

Особливості

  • Мітчики виготовлені з швидкорізальної сталі HSS, що забезпечує їх високу міцність і зносостійкість.
  • Мітчіки мають DIN-розміри М6, М8 і М10, що дозволяє використовувати їх для нарізування різьблення в широкому діапазоні матеріалів.
  • Мітчики мають ступінчасту конструкцію, яка забезпечує плавний перехід від одного розміру різьблення до іншого.

Особливості використання

  • При нарізанні різьблення мітчиками необхідно використовувати комір або тріскачку.
  • Мітчики слід вводити в отвір під прямим кутом і обертати з зусиллям, що не перевищує вказаного на мітчику.
  • Після нарізування першого мітчика необхідно пройти різьблення другим, а потім третім мітчиком.

Навіщо цей товар

Касета ручних мітчиків HSS DIN 352 від Wurth необхідна для нарізування внутрішньої різьби в металевих виробах. Вона може використовуватись у різних сферах діяльності, таких як машинобудування, будівництво, ремонт тощо.

На що варто звернути увагу покупцю

При купівлі касети ручних мітчиків HSS DIN 352 від Wurth слід звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр різьблення, яке потрібно нарізати.
  • Матеріал, у якому необхідно нарізати різьблення.
  • Кількість мітчиків у комплекті.