Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт.
Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт. - фото №1

Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 11

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
06394
В наявності
1 шт
482.4 грн
06396
В наявності
1 шт
592.8 грн
063910
В наявності
1 шт
624 грн
063912
В наявності
1 шт
811.2 грн
063914
В наявності
1 шт
936 грн
063916
В наявності
1 шт
1 607 грн
063918
Немає в наявності
1 шт
063920
В наявності
1 шт
2 022.3 грн
06393
В наявності
1 шт
456 грн
06395
В наявності
1 шт
561.6 грн
06398
В наявності
1 шт
624 грн

Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт. від Würth

Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт. від Würth — це незамінний інструмент для нарізування метричної різьби в різних матеріалах, таких як метал, пластик та дерево.

Основні характеристики:

  • Матеріал: швидкорізальна сталь HSS
  • Стандарт: DIN 352
  • Тип різьблення: метричний
  • Номінальний діаметр: M3, M4, M5
  • Розмір квадратного хвостовика: 2,7 мм

Особливості:

  • Набір складається з трьох мітчиків: чорнового, напівчистового та чистового.
  • Чорний мітчик знімає основний шар металу і формує грубе різьблення.
  • Отриманий мітчик формує більш гладке різьблення.
  • Чистовий мітчик остаточно формує різьблення та видаляє задирки.

Спосіб застосування:

  1. Вставте мітчик у комір або тріскачку.
  2. Нанесіть на мітчик мастило, наприклад машинне масло або емульсію.
  3. Вставте мітчик в отвір і почніть обертати його за годинниковою стрілкою.
  4. Направляйте мітчик строго перпендикулярно до поверхні.
  5. Якщо мітчик застряг, злегка відкрутіть його і знову вставте в отвір.

Особливості використання:

  • Перед початком роботи переконайтеся, що отвір у деталі достатнього розміру для мітчика.
  • Нарізайте різьблення з постійною швидкістю, не допускаючи перегріву мітчика.
  • Після нарізування різьблення видаліть задирки за допомогою надфіля або напилка.

Навіщо цей товар потрібен?

Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт. від W&rum необхідний для нарізання метричної різьби в різних матеріалах. Він використовується у широкому спектрі робіт, таких як:

  • Складання та ремонт механізмів
  • Монтаж та демонтаж обладнання
  • Виробництво деталей
  • Ремонт побутових предметів

Кому підійде цей товар?

Набір ручних мітчиків HSS DIN 352, 3 шт. від W&Url підійде як професіоналам, так і любителям, які займаються ремонтом та будівництвом. Він простий у використанні і дозволяє швидко та якісно нарізати різьблення у будь-яких матеріалах.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація