Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр. - фото №1

Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 10

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
06423505
В наявності
1 шт
331.6 грн88.8 грн
0642310125
В наявності
1 шт
589.4 грн
06423101
Предзамовлення
1 шт
504 грн
064231215
В наявності
1 шт
505.6 грн
0642312125
В наявності
1 шт
593.2 грн
064231415
В наявності
1 шт
570.1 грн
064231615
В наявності
1 шт
666.1 грн
064231815
В наявності
1 шт
765.8 грн
064232415
В наявності
1 шт
1 159.2 грн705.6 грн
0642381
В наявності
1 шт
495.2 грн

Мітчик ручний чистовий WURTH HSS, DIN 2181, 3-й пр.

Мітчик ручний чистовий WURTH HSS, DIN 2181, 3-й ін. - це інструмент, призначений для нарізування різьблення в наскрізних та глухих отворах. Мітчик виготовлений із швидкорізальної сталі HSS, яка забезпечує високу міцність та зносостійкість. Мітчик має тризахідне різьблення, що дозволяє створити якісне різьблення з мінімальними зусиллями.

Основні характеристики:

  • Матеріал: швидкорізальна сталь HSS
  • Тип різьблення: метричний
  • Клас точності: чистова
  • Кількість заходів: 3
  • Діаметр: від M3 до M24

Особливості:

  • Висока міцність та зносостійкість
  • Тризахідне різьблення
  • Висока якість різьблення
  • Простота використання

Спосіб застосування:

Для нарізування різьблення мітчиком необхідно використовувати комір. Мітчик вставляється в отвір і провертається коміром. Для забезпечення кращого охолодження та мастила рекомендується використовувати олію.

На що варто звернути увагу покупцю:

  • Діаметр мітчика повинен відповідати діаметру отвору, в якому нарізатиметься різьблення.
  • Клас точності мітчика визначає якість різьблення. Для відповідальних деталей рекомендується використовувати мітчики точності чистова.
  • Кількість заходів мітчика впливає на швидкість нарізки різьблення та якість різьблення. Для глухих отворів рекомендується використовувати мітчики з невеликою кількістю заходів.

Навіщо цей товар потрібно:

Метчики ручні чистові використовуються в різних сферах промисловості та будівництва. Вони використовуються для нарізання різьблення в деталях з різних матеріалів, таких як метал, пластмаса, дерево. Мітчики ручні чистові незамінні при складанні та ремонті обладнання, конструкцій, механізмів.

Приклади використання:

  • Нарізка різьблення в отворах для болтів, гвинтів, гайок
  • Нарізка різьблення в отворах для кріплення деталей
  • Нарізка різьблення в отворах для штуцерів, труб
  • Нарізка різьблення в отворах для інших цілей


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація