Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Трим. інстр. з тріск. - кор. констр.
Трим. інстр. з тріск. - кор. констр. - фото №1

Трим. інстр. з тріск. - кор. констр.

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Трим. інстр. з тріск. - кор. констр.

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
07154201
В наявності
1 шт
713.8 грн
07154202
В наявності
1 шт
927 грн

Тримач інструменту з тріскачкою від Wurth

Тримач інструменту з тріскачкою від Wurth - це універсальний інструмент, який дозволяє безпечно та зручно зберігати та використовувати гайкові ключі, викрутки, болти та гайки. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та має міцну конструкцію, що забезпечує його довговічність та надійність.

Основні характеристики:

  • Довжина: 250 мм
  • Діапазон розмірів гайкових ключів: M3 - M8
  • Діапазон розмірів викруток: 2,4 - 5,5 мм
  • Наявність тріскачки

Особливості:

  • Магнітна основа надійно утримує інструменти на місці, запобігаючи їх випадковому падінню або втраті.
  • Трискання дозволяє швидко і легко закручувати та відкручувати гайки та болти.
  • Міцна конструкція забезпечує довговічність та надійність інструменту.

Спосіб застосування:

Тримач інструменту з тріскачкою від Wurth простий у використанні. Для того, щоб закріпити інструмент на магнітній основі, необхідно просто прикласти його до неї. Тріскання використовується для закручування та відкручування гайок та болтів.

Особливості використання:

Тримач інструменту з тріскачкою від Wurth може використовуватися в різних сферах, включаючи:

  • Авторемонт
  • Будівництво
  • Монтажні роботи
  • Домашній ремонт

Навіщо цей товар потрібен?

Тримач інструменту з тріскачкою від Wurth - це незамінний інструмент для будь-якого майстра. Він дозволяє безпечно та зручно зберігати та використовувати інструменти, що підвищує ефективність роботи та знижує ризик їх поломки.

На що варто звернути увагу покупцю?

При виборі тримача інструменту з тріскачкою від Wurth слід звернути увагу на такі фактори:

  • Довжина власника: вона повинна відповідати вашим потребам.
  • Діапазон розмірів гайкових ключів та викруток: він повинен відповідати інструментам, які ви будете використовувати.
  • Наявність тріскачки: вона може бути корисною, якщо ви часто працюєте з гайками та болтами.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація